Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte BAX, IP20, 10W 2700K 780lm, mit Touch-Dimmer (3-stufig), mattmessing / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte BAX, IP20, 10W 2700K 780lm, mit Touch-Dimmer (3-stufig), mattmessing / schwarz
LED Tischleuchte BAX, IP20, 10W 2700K 780lm, mit Touch-Dimmer (3-stufig), mattmessing / schwarz
LED Tischleuchte BAX, IP20, 10W 2700K 780lm, mit Touch-Dimmer (3-stufig), mattmessing / schwarz
LED Tischleuchte BAX, IP20, 10W 2700K 780lm, mit Touch-Dimmer (3-stufig), mattmessing / schwarz
Artikel-Nr.:
     911-HEL-19/1943.28
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-19/1943.28
EAN/GTIN:
     4022671107020
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

LED Tischleuchte BAX, IP20, 10W 2700K 780lm, mit Touch-Dimmer (3-stufig), mattmessing / schwarz

  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: rundum 360°
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer,stufenweise
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Material: Acryl
  • Farbe: Matt
  • Leuchtentyp: Tischleuchte
  • Betriebsspannung: 230
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Sensorik: Touch-Sensor (Schalten + Dimmen)
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: Helestra
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 780 lm
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: Ø∕ H: 17∕ 20 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Material: aluminium
  • Farbe: Messing
  • ENEC geprüft: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Farbe: schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 95,42*
€ 95,42*
€ 5,00*
ab € 79,99*
€ 101,67*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 80,08*
€ 101,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,23*
€ 108,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,19*
€ 124,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.