Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte SONA LED, 59,5cm, IP20, mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte SONA LED, 59,5cm, IP20, mattschwarz
LED Deckenleuchte SONA LED, 59,5cm, IP20, mattschwarz
LED Deckenleuchte SONA LED, 59,5cm, IP20, mattschwarz
Artikel-Nr.:
     911-HEL-25/1994.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-25/1994.22
EAN/GTIN:
     4022671113243
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte SONA LED, 59,5cm, IP20, mattschwarz

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: HEL-25/1994.22
  • Größe: Ø∕ H: 59,5∕ 7,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Gewicht: 6,7 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 5100 lm
  • Marke: Helestra
  • Material: Acryldiffusor satiniert
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtstrom netto: 2800 lm
  • Schutzklasse: 1
  • CASAMBI optional
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 358,62*
€ 423,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 361,07*
€ 424,12*
€ 8,50*
ab € 430,30*
€ 430,30*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,97*
€ 450,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 448,60*
€ 522,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,12*
€ 504,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,65*
€ 476,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.