Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bad-Wandleuchte LIS, 4-flammig, IP44, 12W 2900K 1010lm, chrom / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bad-Wandleuchte LIS, 4-flammig, IP44, 12W 2900K 1010lm, chrom / Opalglas
LED Bad-Wandleuchte LIS, 4-flammig, IP44, 12W 2900K 1010lm, chrom / Opalglas
LED Bad-Wandleuchte LIS, 4-flammig, IP44, 12W 2900K 1010lm, chrom / Opalglas
LED Bad-Wandleuchte LIS, 4-flammig, IP44, 12W 2900K 1010lm, chrom / Opalglas
Artikel-Nr.:
     911-HEL-48/2029.04
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-48/2029.04
EAN/GTIN:
     4022671109581
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Bad-Wandleuchte LIS, 4-flammig, IP44, 12W 2900K 1010lm, chrom / Opalglas

  • Dimmbar: nein
  • LED Wand- und Spiegelleuchte für das Bad.
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abstrahlrichtung: rundum 360°
  • Material: aluminium
  • Farbe: Chrom
  • Produktart: Badleuchte
  • Betriebsspannung: 230
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • ENEC geprüft: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Zubehör: Treiber incl
  • Marke: Helestra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 990 lm
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einsatzbereich: Decke
  • Chrom-Basis mit Opalglas-Diffusor.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Glas
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser und Staub.
  • Flächig-homogene Abstrahlung in den Raum.
  • Warmweiße Lichtabgabe bei guter Farbwiedergabe (CRi >80 Ra).
  • Erhältlich als 1-flammige und 4-flammige Version.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 134,82*
€ 134,82*
Frei Haus
ab € 112,52*
€ 142,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 113,45*
€ 142,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,47*
€ 150,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,65*
€ 172,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helestra
18/2123.04
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.