Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-Strahler NAKA, IP20, 1-flammig, 15W 2800K 1170lm 38°, CRi >90, dimmbar, verstellbar, mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Decken-Strahler NAKA, IP20, 1-flammig, 15W 2800K 1170lm 38°, CRi >90, dimmbar, verstellbar, mattweiß
LED Decken-Strahler NAKA, IP20, 1-flammig, 15W 2800K 1170lm 38°, CRi >90, dimmbar, verstellbar, mattweiß
LED Decken-Strahler NAKA, IP20, 1-flammig, 15W 2800K 1170lm 38°, CRi >90, dimmbar, verstellbar, mattweiß
Artikel-Nr.:
     911-HEL-5-5011.07
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-5-5011.07
EAN/GTIN:
     4022671114943
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED Decken-Strahler NAKA, IP20, 1-flammig, 15W 2800K 1170lm 38°, CRi >90, dimmbar, verstellbar, mattweiß

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Phasenanschnitt
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Material: aluminium
  • Farbe: weiß matt
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Netzanschluss: Klemme
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Helestra
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Lichtstrom: 1170 lm
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Artikelnummer: HEL-5-5011.07
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Abmessungen in gerader Position-Ø∕ H: 10∕ 10,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Einsatzbereich: Wand
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Dimmer excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,72*
€ 91,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 77,08*
€ 98,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.