Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert
LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert
LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert
LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert
LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert
LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert
LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert
Artikel-Nr.:
     911-HEL-8-5038.22
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-8-5038.22
EAN/GTIN:
     4022671116411
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte LUME, IP20, 9W 2700K 850lm, CRi >90, zylindrisch, Kopf drehbar, dimmbar, mattschwarz / satiniert

  • Produktart: Wandleuchte
  • Marke: Helestra
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Zubehör: Treiber incl
  • Netzanschluss: Klemme
  • Gewicht: 0,76 kg
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Lichtverteilung: Verstellbar
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Phasenanschnitt
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Material: Acryl
  • Farbe: schwarz matt
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Passende Außenleuchten erhältlich.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • ENEC geprüft: ja
  • Material: aluminium
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 184,06*
€ 184,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 153,56*
€ 191,53*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.