Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte AIR, IP65, 15x15cm, indirekt, 15W 3000K 410lm, CRi >90, Aluminium massiv, mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte AIR, IP65, 15x15cm, indirekt, 15W 3000K 410lm, CRi >90, Aluminium massiv, mattweiß
Außenwandleuchte AIR, IP65, 15x15cm, indirekt, 15W 3000K 410lm, CRi >90, Aluminium massiv, mattweiß
Außenwandleuchte AIR, IP65, 15x15cm, indirekt, 15W 3000K 410lm, CRi >90, Aluminium massiv, mattweiß
Außenwandleuchte AIR, IP65, 15x15cm, indirekt, 15W 3000K 410lm, CRi >90, Aluminium massiv, mattweiß
Außenwandleuchte AIR, IP65, 15x15cm, indirekt, 15W 3000K 410lm, CRi >90, Aluminium massiv, mattweiß
Artikel-Nr.:
     911-HEL-A18607.07
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-A18607.07
EAN/GTIN:
     4022671103176
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte AIR, IP65, 15x15cm, indirekt, 15W 3000K 410lm, CRi >90, Aluminium massiv, mattweiß

  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abstrahlrichtung: seitlich
  • Material: aluminium
  • Farbe: weiß matt
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Netzanschluss: Klemme
  • Gewicht: 0,83 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Helestra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 410 lm
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Schutzklasse: 1
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Dimmbar: nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 122,51*
€ 122,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,45*
€ 125,80*
€ 5,46*
ab € 100,82*
€ 126,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 102,41*
€ 128,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,01*
€ 129,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.