Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 9cm, GU10, 5W 3000K 400lm, flächiges Licht, dimmbar, Blattgold Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 9cm, GU10, 5W 3000K 400lm, flächiges Licht, dimmbar, Blattgold Effekt
LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 9cm, GU10, 5W 3000K 400lm, flächiges Licht, dimmbar, Blattgold Effekt
Artikel-Nr.:
     911-HUF-193544-30
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-193544-30
EAN/GTIN:
     4049281001746
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe gu10
led hochvolt reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe dimmbar

LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 9cm, GU10, 5W 3000K 400lm, flächiges Licht, dimmbar, Blattgold Effekt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Produktart: Diffusorlampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lampentyp: Diffusorlampe
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 66 kg
  • Farbe: Blattgold
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 5,3 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: HUF-193544-30
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,23*
€ 13,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 15,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.