Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, nickel matt
Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, nickel matt
Artikel-Nr.:
     911-HUF-211331-01
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-211331-01
EAN/GTIN:
     4011868918327
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Holz-Stehleuchte LIGNUM, 140cm, E27, mit Schnurschalter, eiche Natur / Schirm Chintz weiß, nickel matt

  • Material: Holz
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. je 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel
  • Form Leuchte: rund
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 140 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HUF-211331-01
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Stecker incl
  • Farbe: Eiche natur
  • Material: Textil
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 329,46*
€ 387,40*
€ 8,50*
ab € 410,01*
€ 410,01*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,78*
€ 418,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.