Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/ Deckenstrahler SKY, 1-flammig, 1x GU10, mit Kippschalter, dreh- und schwenkbar, ML Terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/ Deckenstrahler SKY, 1-flammig, 1x GU10, mit Kippschalter, dreh- und schwenkbar, ML Terra
Wand-/ Deckenstrahler SKY, 1-flammig, 1x GU10, mit Kippschalter, dreh- und schwenkbar, ML Terra
Wand-/ Deckenstrahler SKY, 1-flammig, 1x GU10, mit Kippschalter, dreh- und schwenkbar, ML Terra
Artikel-Nr.:
     911-HUF-445116
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-445116
EAN/GTIN:
     4011868942353

Wand-/ Deckenstrahler SKY, 1-flammig, 1x GU10, mit Kippschalter, dreh- und schwenkbar, ML Terra

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x GU10 (exkl.)
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Erde
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L: 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: HUF-445116
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: max.-H: 12 cm
  • Einsatzbereich: Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47678
ab € 1,54*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-5756401
ab € 2,23*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-5756701
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.