Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz champagner
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz champagner
Artikel-Nr.:
     911-HUF-521527-02
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-521527-02
EAN/GTIN:
     4011868926469
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 2700K 3350lm, dimmbar, Chintz champagner

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Textil
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 3350 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 30W
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: champagner
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 10 cm
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Artikelnummer: HUF-521527-02
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 224,91*
€ 277,35*
€ 8,50*
ab € 278,27*
€ 278,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521327-02
ab € 159,50*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521330-02
ab € 158,22*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521340-02
ab € 159,09*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521427-02
ab € 198,60*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521430-02
ab € 199,41*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521440-02
ab € 199,41*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521530-02
ab € 224,24*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521540-02
ab € 223,65*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521627-02
ab € 260,27*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521630-02
ab € 259,99*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521640-02
ab € 261,29*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521827-02
ab € 368,66*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521830-02
ab € 369,35*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521840-02
ab € 369,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.