Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 4000K 3600lm, dimmbar, Chintz champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 4000K 3600lm, dimmbar, Chintz champagner
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 4000K 3600lm, dimmbar, Chintz champagner
Artikel-Nr.:
     911-HUF-521540-02
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-521540-02
EAN/GTIN:
     4011868926582
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 50cm, 30W 4000K 3600lm, dimmbar, Chintz champagner

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtstrom: 3600 lm
  • Material: Textil
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 30W
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: champagner
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 10 cm
  • Artikelnummer: HUF-521540-02
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Schutzklasse: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 224,86*
€ 277,58*
€ 8,50*
ab € 278,27*
€ 278,27*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521327-02
ab € 158,66*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521330-02
ab € 159,59*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521340-02
ab € 158,43*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521427-02
ab € 198,26*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521430-02
ab € 199,51*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521440-02
ab € 200,05*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521527-02
ab € 224,95*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521530-02
ab € 223,39*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521627-02
ab € 261,02*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521630-02
ab € 259,22*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521640-02
ab € 259,77*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521827-02
ab € 367,77*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521830-02
ab € 368,15*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521840-02
ab € 366,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.