Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LUNA XL, Ø 98cm, 60W 4000K 7850lm, dimmbar, Chintz champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LUNA XL, Ø 98cm, 60W 4000K 7850lm, dimmbar, Chintz champagner
LED Deckenleuchte LUNA XL, Ø 98cm, 60W 4000K 7850lm, dimmbar, Chintz champagner
Artikel-Nr.:
     911-HUF-521940-02
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-521940-02
EAN/GTIN:
     4011868929811
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LUNA XL, Ø 98cm, 60W 4000K 7850lm, dimmbar, Chintz champagner

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Hufnagel
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 7850 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED 60W
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: champagner
  • Energieverbrauch: 60 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 98∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: HUF-521940-02
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
  • Montageart: Montage mit Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
Frei Haus
ab € 567,11*
€ 658,06*
Frei Haus
ab € 703,34*
€ 703,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,06*
€ 783,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,67*
€ 769,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,30*
€ 752,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,92*
€ 726,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,11*
€ 674,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.