Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 30cm, 2x E27, Glas weiß satiniert, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 30cm, 2x E27, Glas weiß satiniert, nickel matt
Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 30cm, 2x E27, Glas weiß satiniert, nickel matt
Artikel-Nr.:
     911-HUF-560623
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-560623
EAN/GTIN:
     4011868917993
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Wandleuchte / Deckenleuchte ORBIS, Ø 30cm, 2x E27, Glas weiß satiniert, nickel matt

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 2 x E27 max. je 46W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: nickel matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 9 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: HUF-560623
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: Hufnagel
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Material: Metall
  • Farbe: satiniert
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,17*
€ 54,17*
€ 5,46*
ab € 41,78*
€ 56,37*
€ 5,95*
ab € 41,76*
€ 56,51*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,87*
€ 58,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.