Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Schienen-Pendelleuchte CARACAS für MULTICOR-SYSTEM 20, inkl. GU10 8W 3000K, ML platin / schwarz / innen Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Schienen-Pendelleuchte CARACAS für MULTICOR-SYSTEM 20, inkl. GU10 8W 3000K, ML platin / schwarz / innen Blattsilber
1-Phasen Schienen-Pendelleuchte CARACAS für MULTICOR-SYSTEM 20, inkl. GU10 8W 3000K, ML platin / schwarz / innen Blattsilber
Artikel-Nr.:
     911-HUF-67011A-26
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-67011A-26
EAN/GTIN:
     4011868939025
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

1-Phasen Schienen-Pendelleuchte CARACAS für MULTICOR-SYSTEM 20, inkl. GU10 8W 3000K, ML platin / schwarz / innen Blattsilber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Folie
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 x GU10, 8W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Nickel
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 19∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-67011A-26
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Marke: Hufnagel
  • Material: Glas
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 206,52*
€ 256,47*
€ 8,50*
ab € 257,35*
€ 257,35*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-9100050
ab € 39,27*
Zubehör
Hufnagel
HUF-9160050
ab € 55,45*
Zubehör
Hufnagel
HUF-193842-30
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.