Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Schienenstrahler TIZIAN für Multicor-System 20, GX 53, dreh- und schwenkbar, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Schienenstrahler TIZIAN für Multicor-System 20, GX 53, dreh- und schwenkbar, bronze
1-Phasen Schienenstrahler TIZIAN für Multicor-System 20, GX 53, dreh- und schwenkbar, bronze
Artikel-Nr.:
     911-HUF-903077A
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-903077A
EAN/GTIN:
     4011868003771
Suchbegriffe:
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
1-phasen schienensystem-strahler

1-Phasen Schienenstrahler TIZIAN für Multicor-System 20, GX 53, dreh- und schwenkbar, bronze

  • Marke: Hufnagel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 6,8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Artikelnummer: HUF-903077A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Bronze
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Material: Metall
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,91*
€ 94,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 77,13*
€ 99,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.