Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte TIZIAN für Multicor-System 20, GX53, dark titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Pendelleuchte TIZIAN für Multicor-System 20, GX53, dark titan
1-Phasen Pendelleuchte TIZIAN für Multicor-System 20, GX53, dark titan
1-Phasen Pendelleuchte TIZIAN für Multicor-System 20, GX53, dark titan
Artikel-Nr.:
     911-HUF-903155A
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-903155A
EAN/GTIN:
     4011868003818
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hufnagel pendelleuchte

1-Phasen Pendelleuchte TIZIAN für Multicor-System 20, GX53, dark titan

  • Marke: Hufnagel
  • Farbe: Titan
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 7 cm
  • Zubehör: 1-Phasen Adapter incl
  • Artikelnummer: HUF-903155A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 0,85 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,16*
€ 107,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 86,67*
€ 110,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.