Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte HUBLOT GX für Multicor-System 20, dimmbar, messing, amber, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Pendelleuchte HUBLOT GX für Multicor-System 20, dimmbar, messing, amber, gold
1-Phasen Pendelleuchte HUBLOT GX für Multicor-System 20, dimmbar, messing, amber, gold
1-Phasen Pendelleuchte HUBLOT GX für Multicor-System 20, dimmbar, messing, amber, gold
Artikel-Nr.:
     911-HUF-909188A
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-909188A
EAN/GTIN:
     4011868003092
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hufnagel pendelleuchte

1-Phasen Pendelleuchte HUBLOT GX für Multicor-System 20, dimmbar, messing, amber, gold

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: Hufnagel
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: schirm: 20∕ 6 cm
  • Artikelnummer: HUF-909188A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 1 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 190,01*
€ 190,01*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 152,99*
€ 191,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.