Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Endkappe, ML dark titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Endkappe, ML dark titan
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Endkappe, ML dark titan
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Endkappe, ML dark titan
Artikel-Nr.:
     911-HUF-9100051
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-9100051
EAN/GTIN:
     4011868938653
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Endkappe, ML dark titan

  • Marke: Hufnagel
  • Produktart: 1-Phasen Endkappe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: Titan
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: HUF-9100051
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Leuchte incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,76*
€ 7,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,43*
€ 9,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.