Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML terra
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML terra
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML terra
Artikel-Nr.:
     911-HUF-9100060
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-9100060
EAN/GTIN:
     4011868938608

1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML terra

  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: 1-Phasen Stromschiene
  • Zubehör zu den Hufnagel Leuchtenserien CARACAS, ISABELLA, CAMINO und UMA.
  • IP-Schutzart: 20
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: Erde
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3,5∕ 1,78 cm
  • Zubehör: Adapter excl
  • Artikelnummer: HUF-9100060
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Kontaktabstand-B: 2,25 cm
  • Zubehör: Direktverbinder excl
  • Zubehör: Einspeiser excl
  • Zubehör: Leuchte excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 48,63*
€ 48,63*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,33*
€ 53,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-649216A
ab € 64,65*
Zubehör
Hufnagel
HUF-909188A
ab € 153,53*
Zubehör
Hufnagel
HUF-909198A
ab € 153,84*
Zubehör
Hufnagel
HUF-67026A
ab € 53,33*
Zubehör
Hufnagel
HUF-903166A
ab € 86,69*
Zubehör
Hufnagel
HUF-67012A-15
ab € 208,32*
Zubehör
Hufnagel
HUF-67011A-16
ab € 208,25*
Zubehör
Hufnagel
HUF-903066A
ab € 76,95*
Zubehör
Hufnagel
HUF-44916A
ab € 52,73*
Zubehör
Hufnagel
HUF-449216A
ab € 55,40*
Zubehör
Hufnagel
HUF-433016A
ab € 47,19*
Zubehör
Hufnagel
HUF-445116A
ab € 43,58*
Zubehör
Hufnagel
HUF-9100067
ab € 10,26*
Zubehör
Hufnagel
HUF-9100066
ab € 13,11*
Zubehör
Hufnagel
HUF-9100062
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.