Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Einspeiser, ML bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Einspeiser, ML bronze
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Einspeiser, ML bronze
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Einspeiser, ML bronze
Artikel-Nr.:
     911-HUF-9100072
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-9100072
EAN/GTIN:
     4011868938738
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene

Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Einspeiser, ML bronze

  • Marke: Hufnagel
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbe: Bronze
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene incl
  • Artikelnummer: HUF-9100072
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: 1-Phasen Einspeiser
  • Zubehör: Leuchte incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,88*
€ 13,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,31*
€ 16,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.