Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, Stoffabdeckung unten weiß, Chintz grau-Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, Stoffabdeckung unten weiß, Chintz grau-Braun
Deckenleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, Stoffabdeckung unten weiß, Chintz grau-Braun
Artikel-Nr.:
     911-HUF-930853-63
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-930853-63
EAN/GTIN:
     4011868903972
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, Stoffabdeckung unten weiß, Chintz grau-Braun

  • Marke: Hufnagel
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Die Leuchtenschirme sind auf der Unterseite mit einer herausnehmbaren weißen Stoffabdeckung ausgestattet.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Textil
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. je 57W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Farbe: grau-braun
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 17 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: HUF-930853-63
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: 20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 153,31*
€ 153,31*
€ 5,95*
ab € 123,27*
€ 154,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 124,04*
€ 156,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.