Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner
Pendelleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner
Artikel-Nr.:
     911-HUF-930863-32
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-930863-32
EAN/GTIN:
     4011868904771
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte MARA, Ø 60cm, 3x E27, nickel matt / Stoffabdeckung unten weiß, Chintz champagner

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 3 x E27 max. je 57W
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: champagner
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: HUF-930863-32
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • IP-Schutzart: 20
  • Die Leuchtenschirme sind auf der Unterseite mit einer herausnehmbaren weißen Stoffabdeckung ausgestattet.
  • Material: Textil
  • Farbe: nickel matt
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 60∕ 17 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 185,90*
€ 185,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 149,67*
€ 187,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.