Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte GEA, halbrund, 2x G9 (exkl.), nickel matt / Schirm Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte GEA, halbrund, 2x G9 (exkl.), nickel matt / Schirm Blattsilber
Wandleuchte GEA, halbrund, 2x G9 (exkl.), nickel matt / Schirm Blattsilber
Artikel-Nr.:
     911-HUF-940513-26
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-940513-26
EAN/GTIN:
     4011868924816
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte GEA, halbrund, 2x G9 (exkl.), nickel matt / Schirm Blattsilber

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Wandleuchte
  • oben + unten geschlossen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Material: Folie
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 2 x G9 je 3,5W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Stecksockellampe
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: nickel matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Abmessungen mit Wandhalterung-B∕ H∕ T: 32∕ 30∕ 14 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Schirm incl
  • Artikelnummer: HUF-940513-26
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: silber
  • Größe: Leuchtenkörper-B∕ H: 32∕ 13 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 202,33*
€ 202,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 163,62*
€ 203,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.