Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte HOTEL AP2, 2-flammig, E27 + LED-Spot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte HOTEL AP2, 2-flammig, E27 + LED-Spot, Weiß
Wandleuchte HOTEL AP2, 2-flammig, E27 + LED-Spot, Weiß
Wandleuchte HOTEL AP2, 2-flammig, E27 + LED-Spot, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-035949
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-035949
EAN/GTIN:
     8021696035949
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte HOTEL AP2, 2-flammig, E27 + LED-Spot, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wandleuchte
  • Zubehör: Montageset excl
  • Farbe: weiß
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel: LED fest verbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 45 lm
  • Lampenleistung: 1 W
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L: 32 cm
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Gewicht: 1,41 kg
  • Artikelnummer: IDEA-035949
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mit Schalter
  • Größe: L∕ H∕ T: 32∕ 22,5∕ 11 cm
  • Material: Metall
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,45*
€ 72,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,14*
€ 76,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-094182
ab € 40,77*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-095998
ab € 40,71*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-096018
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.