Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwand-Einbauleuchte LETI ROUND FI1, inkl. GX53 LED 3W, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwand-Einbauleuchte LETI ROUND FI1, inkl. GX53 LED 3W, Grau
Außenwand-Einbauleuchte LETI ROUND FI1, inkl. GX53 LED 3W, Grau
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-096568
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-096568
EAN/GTIN:
     8021696096568
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Außenwand-Einbauleuchte LETI ROUND FI1, inkl. GX53 LED 3W, Grau

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 13,4 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Harz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED GX53
  • Lampenleistung: 3 W
  • IP-Schutzart: IP66
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-096568
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Farbe: grau
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,31*
€ 23,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,89*
€ 27,19*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.