Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tischleuchte LONDON TL1 SMALL, E27, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte LONDON TL1 SMALL, E27, Weiß
Tischleuchte LONDON TL1 SMALL, E27, Weiß
Tischleuchte LONDON TL1 SMALL, E27, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-110530
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-110530
EAN/GTIN:
     8021696110530
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LONDON TL1 SMALL, E27, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Gewicht: 1,27 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Ø∕ H: 23,5∕ 36,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Artikelnummer: IDEA-110530
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Ø: 15 cm
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,74*
€ 55,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.