Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte FIX AP1, 5W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte FIX AP1, 5W, Weiß
LED Wandleuchte FIX AP1, 5W, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-117867
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-117867
EAN/GTIN:
     8021696117867
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte FIX AP1, 5W, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: ∕ 10∕ 15∕ 7 cm
  • Größe: L∕ B: ∕ cm
  • Größe: L∕ H∕ T: ∕ ∕ cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Befestigungsset
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 423 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED INTEGRATED
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 5 W
  • Gewicht: 0,39 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 20 °
  • Betriebsspannung: 240 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: IDEA-117867
  • Zubehör: Montageset excl
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,85*
€ 59,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 48,41*
€ 64,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.