Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenrosette für Pendelleuchten, 3-fach, Lang, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenrosette für Pendelleuchten, 3-fach, Lang, Weiß
Deckenrosette für Pendelleuchten, 3-fach, Lang, Weiß
Deckenrosette für Pendelleuchten, 3-fach, Lang, Weiß
Deckenrosette für Pendelleuchten, 3-fach, Lang, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-122854
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-122854
EAN/GTIN:
     8021696122854
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Deckenrosette für Pendelleuchten, 3-fach, Lang, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Produktart: Deckenrosette für
  • Größe: L∕ B∕ H: 88∕ 7∕ 4,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 1,37 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Dübel excl
  • Artikelnummer: IDEA-122854
  • Größe: L∕ B: 80∕ 5 cm
  • Zubehör: Schrauben excl
  • Größe: L: 38 cm
  • Zubehör: Kabelklemmen incl
  • Zubehör: Klammern incl
  • Zubehör: Zugentlastung incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,79*
€ 20,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,82*
€ 24,30*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.