Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tischleuchte KATE-3 TL1 ROUND, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte KATE-3 TL1 ROUND, E27, weiß
Tischleuchte KATE-3 TL1 ROUND, E27, weiß
Tischleuchte KATE-3 TL1 ROUND, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-122878
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-122878
EAN/GTIN:
     8021696122878
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte KATE-3 TL1 ROUND, E27, weiß

  • Schutzklasse: 2
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 31∕ 56 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2,99 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 60 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kristallglas
  • Produktart: Tischleuchte
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-122878
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 173,25*
€ 173,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 140,81*
€ 175,57*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.