Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte FRANCY-2 AP1, E27, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte FRANCY-2 AP1, E27, Weiß
LED Wandleuchte FRANCY-2 AP1, E27, Weiß
LED Wandleuchte FRANCY-2 AP1, E27, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-123776
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-123776
EAN/GTIN:
     8021696123776
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte FRANCY-2 AP1, E27, Weiß

  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Harz
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L: 12 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP66
  • Gewicht: 0,61 kg
  • Farbe: weiß
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wandleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-123776
  • Zubehör: Montageset excl
  • Größe: L∕ H∕ T: 30∕ 13∕ 8,5 cm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,05*
€ 22,05*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,79*
€ 25,85*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.