Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CHALET, E27, Metall / handbearbeitetes Harz in Horn- und Schnitzholz-Optik, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CHALET, E27, Metall / handbearbeitetes Harz in Horn- und Schnitzholz-Optik, mit Schalter
Tischleuchte CHALET, E27, Metall / handbearbeitetes Harz in Horn- und Schnitzholz-Optik, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-128207
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-128207
EAN/GTIN:
     8021696128207
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte CHALET, E27, Metall / handbearbeitetes Harz in Horn- und Schnitzholz-Optik, mit Schalter

  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Harz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Farbe: chintz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 41∕ 65 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-128207
  • Material: Metall
  • Farbe: Holz
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 176,40*
€ 176,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 142,80*
€ 177,77*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.