Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Downlight LOUNGE, 9 x 9cm, GU10 max. 50W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Downlight LOUNGE, 9 x 9cm, GU10 max. 50W, Weiß
Einbau-Downlight LOUNGE, 9 x 9cm, GU10 max. 50W, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-138978
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-138978
EAN/GTIN:
     8021696138978
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbau-Downlight LOUNGE, 9 x 9cm, GU10 max. 50W, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Zink
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Montageart: Einbau Montage
  • Gewicht: 0,16 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 9∕ 2 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-138978
  • Produktart: Downlight
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 10,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,76*
€ 12,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.