Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler PAGE ROUND, 3W 3000K 135lm, mit Schalter, schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandstrahler PAGE ROUND, 3W 3000K 135lm, mit Schalter, schwenkbar, Weiß
LED Wandstrahler PAGE ROUND, 3W 3000K 135lm, mit Schalter, schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-142586
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-142586
EAN/GTIN:
     8021696142586

LED Wandstrahler PAGE ROUND, 3W 3000K 135lm, mit Schalter, schwenkbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 910753
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 13 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Treiber incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: IDEA-142586
  • Puristischer LED Wandstrahler für den Innenbereich, perfekt für die Lese-Ecke oder neben dem Bett.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 135 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Mit Drehgelenk und schwenkbar.
  • Material: Glas
  • Mit Schalter an der Armatur.
  • In verschiedenen Finishes erhältlich, in runder oder eckiger Form.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,00*
€ 63,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,12*
€ 68,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.