Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte GRU, 6.3W 3000K 400lm, drehbar, höhenverstellbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte GRU, 6.3W 3000K 400lm, drehbar, höhenverstellbar, Schwarz
LED Tischleuchte GRU, 6.3W 3000K 400lm, drehbar, höhenverstellbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-147659
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-147659
EAN/GTIN:
     8021696147659
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte GRU, 6.3W 3000K 400lm, drehbar, höhenverstellbar, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 70,5∕ 10∕ 62 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: IDEA-147659
  • Form Leuchte: eckig
  • Puristische LED Schreibtisch-Leuchte mit homogener Lichtabgabe.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro Netzteilstecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 6,3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 2,22 kg
  • Wartungsfrei und langlebig.
  • Material: Metall
  • Homogene, warmweiße Lichtabgabe nach unten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 116,55*
€ 116,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,28*
€ 120,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.