Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retro-Wandleuchte FRIDA, E27 max. 60W, Kupfer antik / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retro-Wandleuchte FRIDA, E27 max. 60W, Kupfer antik / Schwarz
Retro-Wandleuchte FRIDA, E27 max. 60W, Kupfer antik / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-163338
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-163338
EAN/GTIN:
     8021696163338
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Retro-Wandleuchte FRIDA, E27 max. 60W, Kupfer antik / Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,43 kg
  • Farbe: antik kupfer
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 12∕ 21 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-163338
  • Material: Textil
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,61*
€ 29,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,88*
€ 34,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-122106
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.