Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte GAME ROUND, IP20, 11W 3000K 890lm 36°, Weiß / Reflektor Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte GAME ROUND, IP20, 11W 3000K 890lm 36°, Weiß / Reflektor Silber
LED Einbauleuchte GAME ROUND, IP20, 11W 3000K 890lm 36°, Weiß / Reflektor Silber
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-192284
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-192284
EAN/GTIN:
     8021696192284
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte GAME ROUND, IP20, 11W 3000K 890lm 36°, Weiß / Reflektor Silber

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • UGR: < 19
  • EPREL Nr.: 875672
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Optionales dimmbares Netzgerät excl
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 8 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: IDEA-192284
  • Dekorative Einbauleuchte, geeiognet für Einbau in Gipskartondecken.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 890 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: COB CREE fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Rückversetztes LED Modul für verbesserte Entblendung.
  • Geeignet für Bildschirm-Arbeitsplätze.
  • In runder und eckiger Form erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,61*
€ 29,61*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 33,92*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.