Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristall-Tischleuchte PEGASO SMALL, E14, Messing gebürstet / Organza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kristall-Tischleuchte PEGASO SMALL, E14, Messing gebürstet / Organza
Kristall-Tischleuchte PEGASO SMALL, E14, Messing gebürstet / Organza
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-197753
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-197753
EAN/GTIN:
     8021696197753
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kristall-Tischleuchte PEGASO SMALL, E14, Messing gebürstet / Organza

  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kristallglas
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-197753
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 30 cm
  • Farbe: organza
  • Material: Metall
  • Material: Organza
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,30*
€ 69,30*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,53*
€ 73,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.