Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 4-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 4-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar
Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 4-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-200354
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-200354
EAN/GTIN:
     8021696200354
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/Deckenleuchte MARACAS, 4-flammig, inkl. G4 2W 3000K, Messing satin / klar

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: geblasenes Glas
  • Gewicht: 0,96 kg
  • Farbe: klar
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 70∕ 28∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Leuchtmittel: LED G4
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: IDEA-200354
  • Material: Metall
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 137,69*
€ 159,71*
€ 8,50*
ab € 169,47*
€ 169,47*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.