Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Tischleuchte SNELL SMALL, Höhe 39.5cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Tischleuchte SNELL SMALL, Höhe 39.5cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm
Holz-Tischleuchte SNELL SMALL, Höhe 39.5cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-201382
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-201382
EAN/GTIN:
     8021696201382
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Holz-Tischleuchte SNELL SMALL, Höhe 39.5cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 1,29 kg
  • Farbe: Holz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L∕ B∕ H: 25∕ 16,5∕ 39,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-201382
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 141,75*
€ 141,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 114,30*
€ 145,31*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.