Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Tischleuchte SNELL BIG, Höhe 50cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holz-Tischleuchte SNELL BIG, Höhe 50cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm
Holz-Tischleuchte SNELL BIG, Höhe 50cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-201399
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-201399
EAN/GTIN:
     8021696201399
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Holz-Tischleuchte SNELL BIG, Höhe 50cm, E27, mit Schalter und Stoffschirm

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Farbe: Holz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L∕ B∕ H: 40∕ 18∕ 50 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-201399
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 157,50*
€ 157,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 127,85*
€ 159,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.