Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte FUTURA, mit Touchdimmer und Gelenkarm, 12.5W 4000K 750lm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte FUTURA, mit Touchdimmer und Gelenkarm, 12.5W 4000K 750lm, Schwarz
LED Tischleuchte FUTURA, mit Touchdimmer und Gelenkarm, 12.5W 4000K 750lm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-204888
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-204888
EAN/GTIN:
     8021696204888
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte FUTURA, mit Touchdimmer und Gelenkarm, 12.5W 4000K 750lm, Schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Größe: L∕ B∕ H: 58∕ 18,5∕ 65,5 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 12,5 W
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Großer Aktionsradius dank 3-fach-Gelenk-Arm und drehbarem Leuchtenkopf.
  • Lichtverteilung: diffus
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 1,83 kg
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Steckertyp: Euro-Netzteilstecker
  • Sensorik: Berührungs-Sensor
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro-Netzteilstecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: IDEA-204888
  • Neutralweiße Lichtabgabe für die verbesserte Konzentration am Arbeitsplatz.
  • Zubehör: Eurostecker incl
  • Material: Metall
  • Mit Touch-Dimmer auf dem Leuchtenkopf.
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Ausgang des Betriebsgeräts / Betrieb der Leuchte: Niedervolt-Spannung (SELV).
  • Zubehör: Treiber incl
  • Passende Stehleuchte erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,90*
€ 81,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 66,59*
€ 85,62*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.