Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ONION MEDIUM, Ø 47cm, E27 max. 60W, metallic-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ONION MEDIUM, Ø 47cm, E27 max. 60W, metallic-braun
Pendelleuchte ONION MEDIUM, Ø 47cm, E27 max. 60W, metallic-braun
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-205304
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-205304
EAN/GTIN:
     8021696205304
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte ONION MEDIUM, Ø 47cm, E27 max. 60W, metallic-braun

  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 47∕ 259 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-205304
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 3,52 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: braun
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 170,10*
€ 170,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 138,32*
€ 172,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.