Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte HOTEL AP1, E27 + LED-Spot, Stoffschirm, mit 2 Schaltern, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte HOTEL AP1, E27 + LED-Spot, Stoffschirm, mit 2 Schaltern, Schwarz
Wandleuchte HOTEL AP1, E27 + LED-Spot, Stoffschirm, mit 2 Schaltern, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-215709
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-215709
EAN/GTIN:
     8021696215709
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte HOTEL AP1, E27 + LED-Spot, Stoffschirm, mit 2 Schaltern, Schwarz

  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED
  • Gewicht: 1,41 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 32∕ 11∕ 22,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-215709
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,45*
€ 72,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,99*
€ 76,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.