Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteleinspeiser für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Standard-Version On-Off, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitteleinspeiser für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Standard-Version On-Off, Schwarz
Mitteleinspeiser für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Standard-Version On-Off, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-227672
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-227672
EAN/GTIN:
     8021696227672
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene

Mitteleinspeiser für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Standard-Version On-Off, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,58∕ 5,6∕ 3,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Mitteleinspeiser
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-227672
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,27*
€ 18,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,78*
€ 21,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.