Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenleuchte RUDY, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-und schwenkbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenleuchte RUDY, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-und schwenkbar, Schwarz
Wand-/Deckenleuchte RUDY, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-und schwenkbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-229034
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-229034
EAN/GTIN:
     8021696229034
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-/Deckenleuchte RUDY, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-und schwenkbar, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Gewicht: 0,57 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 31,5∕ 11,5∕ 12,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: IDEA-229034
  • Farbe: pulverlackiert
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,00*
€ 63,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,61*
€ 67,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.