Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Schienenstrahler GLIM TRACK, Ø 13cm, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Schienenstrahler GLIM TRACK, Ø 13cm, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz
3-Phasen-Schienenstrahler GLIM TRACK, Ø 13cm, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-229683
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-229683
EAN/GTIN:
     8021696229683
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen-Schienenstrahler GLIM TRACK, Ø 13cm, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 13∕ 12∕ 23 cm
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Gewicht: 0,32 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Artikelnummer: IDEA-229683
  • Material: Metall
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Farbe: pulverlackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 47,25*
€ 47,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,09*
€ 52,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.