Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Schienenstrahler MOUSE TRACK, GU10 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. Adapter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Schienenstrahler MOUSE TRACK, GU10 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. Adapter, Weiß
3-Phasen-Schienenstrahler MOUSE TRACK, GU10 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. Adapter, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-229768
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-229768
EAN/GTIN:
     8021696229768
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

3-Phasen-Schienenstrahler MOUSE TRACK, GU10 max. 50W, dreh- und schwenkbar, inkl. Adapter, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 14∕ 6∕ 17,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Artikelnummer: IDEA-229768
  • Material: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,72*
€ 27,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,33*
€ 32,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.