Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm für LED Wandleuchte GEA MAP2 SQUARE, Canvas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm für LED Wandleuchte GEA MAP2 SQUARE, Canvas
Schirm für LED Wandleuchte GEA MAP2 SQUARE, Canvas
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-239606
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-239606
EAN/GTIN:
     8021696239606
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Schirm für LED Wandleuchte GEA MAP2 SQUARE, Canvas

  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: L∕ B∕ H: 18,5∕ 18∕ 12 cm
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-239606
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Canvas
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Material: Textil
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,71*
€ 10,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,82*
€ 12,86*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.