Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Tischleuchte KALÌ-1, ECKIG, E14, Kabel mit Schalter, Grau / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Tischleuchte KALÌ-1, ECKIG, E14, Kabel mit Schalter, Grau / weiß
Keramik-Tischleuchte KALÌ-1, ECKIG, E14, Kabel mit Schalter, Grau / weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-245348
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-245348
EAN/GTIN:
     8021696245348
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Keramik-Tischleuchte KALÌ-1, ECKIG, E14, Kabel mit Schalter, Grau / weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Keramik
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 1205∕ 11∕ 29,5 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 0,62 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-245348
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: weiß
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,64*
€ 17,64*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,30*
€ 20,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.