Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Verbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, DALI-Version, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Verbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, DALI-Version, Weiß
Elektrischer Verbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, DALI-Version, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-246567
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-246567
EAN/GTIN:
     8021696246567

Elektrischer Verbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, DALI-Version, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,7∕ 2,2∕ 2,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Längsverbinder
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Artikelnummer: IDEA-246567
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 7,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 9,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.